Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9503280000
Cod. Produttore
9503280000
Cod. EAN
4008190550783

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KISC M3X20.5/10 NI EK4
  • Serie: Staffa di serraggio
  • Fissaggio sicuro conduttore
  • Vite M3X20.5/10
  • Materiale Nichelato (NI)
  • Quantità consigliata 100 pezzi

Documentazione tecnica

Vite di fissaggio M3 con lunghezza di 20,5 mm e rivestimento nichelato, progettata per garantire un serraggio sicuro e affidabile in applicazioni elettriche. Questo accessorio è ideale per il montaggio di componenti elettrici, offrendo resistenza alla corrosione e durata nel tempo. La vite è compatibile con staffe di serraggio e altri elementi di fissaggio, assicurando stabilità e precisione nell’installazione. Realizzata con materiali di alta qualità, è pensata per soddisfare le esigenze di fissaggio in ambito elettrico professionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Vite

Accessorio

Serie

Staffa di serraggio

Produttore

Vite fissaggio M3x20,5 mm nichelata per morsetti elettrici industriali