› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Vite FKSC M6X8 D9/SW3 fissaggio elettrico montaggio preciso Germania

Cod. Rexel WD0642600000
Cod. Produttore 0642600000
Cod. EAN 4008190058258

Informazioni principali

  • Descrizione: FKSC M6X8 D9/SW3
  • Serie: Klippon TB
  • Fissaggio: Vite M6X8
  • Diametro vite: 9 mm
  • Chiave: SW3
  • Contatto sicuro: Garantito
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Vite FKSC M6X8 D9/SW3 progettata per applicazioni elettriche, ideale come accessorio di fissaggio affidabile. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nelle installazioni di componenti elettrici, questa vite assicura un serraggio preciso e stabile, contribuendo alla protezione e all’integrità degli impianti. Adatta per l’uso con terminal box e altri dispositivi elettrici, rappresenta una soluzione essenziale per il montaggio professionale e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Vite

Accessorio

Serie

Klippon TB / Terminal Box

Vite FKSC M6X8 D9/SW3 fissaggio elettrico montaggio preciso Germania