› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Vite fissaggio FKSC M4X6 D8/SW2 per contatto sicuro conduttore guida corrente

Cod. Rexel WD1567480000
Cod. Produttore 1567480000
Cod. EAN 4008190033491

Informazioni principali

  • Descrizione: FKSC M4X6 D8/SW2
  • Serie: Serie SAK
  • Fissaggio: Vite M4x6
  • Diametro vite: 8 mm
  • Chiave: SW2
  • Contatto sicuro: Garantito
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Vite

Accessorio

Serie

Serie SAK

Vite fissaggio FKSC M4X6 D8/SW2 per contatto sicuro conduttore guida corrente