› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Vite fissaggio M5X8 D9/SW2.5 per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD0295900000
Cod. Produttore 0295900000
Cod. EAN 4008190133337

Informazioni principali

  • Descrizione: FKSC M5X8 D9/SW2.5
  • Serie: Serie SAK
  • Fissaggio: Vite M5x8
  • Diametro testa: 9 mm
  • Chiave: 2.5 mm
  • Uso: Contatto sicuro conduttore
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Vite di precisione FKSC M5X8 D9 con chiave a brugola SW2.5, ideale come accessorio per componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettata per assicurare un fissaggio sicuro e stabile, questa vite è perfetta per applicazioni che richiedono un assemblaggio preciso e duraturo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Vite

Accessorio

Serie

Serie SAK

Vite fissaggio M5X8 D9/SW2.5 per impianti elettrici professionali