› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Vite fissaggio BFSC M4X32 PA/NA per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0129100000
Cod. Produttore 0129100000
Cod. EAN 4008190020842

Informazioni principali

  • Descrizione: BFSC M4X32 PA/NA
  • Serie: ACCESSORI
  • Fissaggio: Vite di sicurezza
  • Dimensione vite: M4 x 32 mm
  • Materiale: PA/NA
  • Contatto sicuro: Conduttore-guida
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Vite BFSC M4X32 in acciaio PA/NA, ideale come accessorio per componenti elettrici. Progettata per garantire affidabilità e resistenza nelle applicazioni elettriche, questa vite offre una soluzione robusta per il fissaggio sicuro di parti e accessori. La sua misura M4X32 la rende adatta a numerose installazioni, assicurando stabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Vite

Accessorio

Serie

Accessori

Vite fissaggio BFSC M4X32 PA/NA per impianti elettrici