› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Vite fissaggio BFSC M4X30 resistente per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0267100000
Cod. Produttore 0267100000
Cod. EAN 4008190187897

Informazioni principali

  • Descrizione: BFSC M4X30
  • Serie: ACCESSORI
  • Tipo vite: Fissaggio conduttore
  • Lunghezza vite: 30 mm
  • Diametro vite: M4
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Funzione: Contatto sicuro
  • Applicazione: Guida di corrente

Descrizione del prodotto

Vite BFSC M4X30 di alta qualità, progettata per garantire una fissazione sicura e affidabile negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durabilità e prestazioni costanti nel tempo, è ideale come accessorio per assemblaggi e manutenzioni. La filettatura precisa e la misura standard M4X30 la rendono compatibile con diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione versatile e funzionale per professionisti del settore. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Vite

Accessorio

Serie

Accessori

Vite fissaggio BFSC M4X30 resistente per impianti elettrici