› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Vite BFSC M3X25 fissaggio sicuro impianti elettrici

Cod. Rexel WD0292500000
Cod. Produttore 0292500000
Cod. EAN 4008190177027

Informazioni principali

  • Descrizione: BFSC M3X25
  • Serie: ACCESSORI
  • Tipo vite: Fissaggio conduttore
  • Lunghezza vite: 25 mm
  • Diametro vite: M3
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Funzione: Contatto sicuro
  • Applicazione: Guida di corrente

Descrizione del prodotto

Vite M3x25 di alta qualità, ideale come accessorio per componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettata per assicurare un fissaggio sicuro e stabile, adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Vite

Accessorio

Serie

Accessori

Vite BFSC M3X25 fissaggio sicuro impianti elettrici