› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Vite fissaggio BFSC M3X22 PA/RT per installazioni elettriche

Cod. Rexel WD0128900000
Cod. Produttore 0128900000
Cod. EAN 4008190084158

Informazioni principali

  • Descrizione: BFSC M3X22 PA/RT
  • Serie: ACCESSORI
  • Tipo vite: Fissaggio conduttore
  • Lunghezza vite: 22 mm
  • Materiale: PA/RT
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Funzione: Contatto sicuro
  • Applicazione: Guida di corrente

Descrizione del prodotto

Vite M3x22 realizzata in materiale resistente, ideale come accessorio per componenti elettrici. Questo elemento garantisce un fissaggio sicuro e duraturo, essenziale per l’assemblaggio e la manutenzione di impianti elettrici. La sua precisione dimensionale e la qualità dei materiali assicurano affidabilità e stabilità nelle applicazioni tecniche. Progettata per soddisfare le esigenze di fissaggio nei sistemi elettrici, rappresenta una soluzione pratica e funzionale per professionisti del settore. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Vite

Accessorio

Serie

Accessori

Vite fissaggio BFSC M3X22 PA/RT per installazioni elettriche