› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Vite fissaggio BFSC M2.5X18 PA/RT per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0303300000
Cod. Produttore 0303300000
Cod. EAN 4008190040673

Informazioni principali

  • Descrizione: BFSC M2.5X18 PA/RT
  • Serie: ACCESSORI
  • Vite fissaggio: sicuro contatto
  • Dimensioni vite: M2.5x18
  • Materiale vite: PA/RT
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Vite BFSC M2.5X18 realizzata in materiale plastico PA/RT, ideale come accessorio per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e affidabili. Questo componente garantisce una fissaggio sicuro e duraturo, adatto per assemblaggi precisi e durevoli nell’ambito degli impianti elettrici. La sua dimensione M2.5X18 la rende compatibile con diverse tipologie di dispositivi e strutture, offrendo versatilità e praticità nell’utilizzo professionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Vite

Accessorio

Serie

Accessori

Vite fissaggio BFSC M2.5X18 PA/RT per impianti elettrici