› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Vite finecorsa sfere rinforzate M12 per impianti elettrici

Cod. Rexel BLBIZ700292
Cod. Produttore BIZ700292
Cod. EAN 3700420304173

Informazioni principali

  • Serie: BIZ 700 292
  • Lunghezza: 60 mm
  • Filettatura: PG 21/ISO 32
  • Passo vite: M12 x 1,5
  • Ø foratura: 12,5-13 mm
  • Tipo: Vite finecorsa a sfere
  • Materiale: rinforzate
  • Confezione: 75 pezzi

Descrizione del prodotto

Vite di finecorsa a sfere rinforzate M12 x 1,5 caratterizzata da una lunghezza di 60 mm e passo di vite M12, progettata per garantire resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il tipo di filettatura PG 21/ISO 32 assicura un fissaggio sicuro e preciso, mentre il diametro di foratura consigliato tra 12,5 e 13 mm facilita l'installazione. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni ottimali, questa vite è ideale per il montaggio di componenti elettrici che richiedono un finecorsa robusto e affidabile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Vite di finecorsa a sfere, M12, 60 mm, PG 21/ISO 32.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Perforatore circolare

tipo di azionamento

Azionamento manuale

lunghezza

60 mm

materiale da lavorare

Altro

Dimensione della filettatura nel punzone

12 mm

Dimensione della filettatura lato azionamento

12 mm

Vite finecorsa sfere rinforzate M12 per impianti elettrici