› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Vite finecorsa sfere rinforzate M10 50mm per impianti elettrici

Cod. Rexel BLBIZ700291
Cod. Produttore BIZ700291
Cod. EAN 3700420304166

Informazioni principali

  • Serie: Bizline
  • Lunghezza: 50 mm
  • Passo vite: M10 x 1,0
  • Filettatura: PG 9/ISO, 16/PG, 11/PG
  • Filettatura: 13/ISO, 20/PG, 16/ISO 25
  • Ø foratura: 10,5-11 mm
  • Tipo: Vite finecorsa a sfere
  • Confezione: 75 pezzi/cartone

Descrizione del prodotto

Vite di finecorsa a sfere rinforzate M10 x 1,0, caratterizzata da una lunghezza di 50 mm e passo vite M10. Adatta per filettature di tipo PG 9, ISO 16, PG 11, PG 13, ISO 20, PG 16 e ISO 25, con un diametro di foratura compreso tra 10,5 e 11 mm. Realizzata per garantire resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, questa vite è ideale per l’assemblaggio sicuro di componenti, offrendo una soluzione robusta e duratura. Il design rinforzato a sfere assicura una maggiore stabilità e durata nel tempo, rendendola un componente essenziale per impianti e apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Vite di finecorsa a sfere M10, 50 mm, PG 9/ISO, 16/PG, 11/PG, 13/ ISO, 20/PG, 16/ISO 25.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Perforatore circolare

tipo di azionamento

Azionamento manuale

lunghezza

50 mm

materiale da lavorare

Altro

Dimensione della filettatura nel punzone

10 mm

Dimensione della filettatura lato azionamento

10 mm

Vite finecorsa sfere rinforzate M10 50mm per impianti elettrici