Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1900010000
Cod. Produttore
1900010000
Cod. EAN
4032248375844

Informazioni di prodotto

  • Serie: SCREWTY- M8
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo collegamento: a vite
  • Compatibilità: cavi sensore e attuatore
  • Connessione: connettori circolari
  • Facilità uso: serraggio senza sforzi
  • Applicazione: accesso connettori difficile

Documentazione tecnica

SCREWTY-M8 è un materiale elettrico progettato per applicazioni specifiche nel settore elettrico. La sua struttura e dimensione M8 lo rendono adatto per connessioni e fissaggi affidabili, garantendo sicurezza e durata nelle installazioni. Questo componente si distingue per la sua robustezza e precisione, elementi fondamentali per assicurare prestazioni ottimali negli impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Un utensile per collegamento a vite può essere idealmente usato per avvitare tutti i comuni cavi sensore e attuatore. Rende più facile raggiungere i connettori circolari di difficile accesso. I connettori a innesto possono essere facilmente serrati e allentati senza sforzi, semplicemente girando.

set per elettromontatore

Produttore

Utensile avvitamento cavi sensore attuatore impianti elettrici ergonomico