Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770073
Cod. Produttore
BIZ770073
Cod. EAN
3700882106636

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 3,5 mm
  • Lunghezza: 55 mm
  • Materiale: Acciaio fosfatato nero
  • Filettatura: sottile
  • Testa: svasata Philips®
  • Punta: affilata
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per placche di gesso con testa a scomparsa Philips® in acciaio fosfatato nero, diametro 3.5 mm e lunghezza 55 mm. La filettatura sottile e la punta affilata facilitano la posa evitando la preforatura, mentre la testa a tromba favorisce un perfetto incastro con le placche di gesso. Progettata specificamente per il fissaggio di pannelli di gesso, garantisce una tenuta sicura e una finitura pulita. Confezionata in scatole da 100 pezzi, è ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico e delle costruzioni. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite lastre di cartongesso, testa svasata Phillips®, in acciaio fosfatato, nera, Ø 3,5 x 55 mm (x 100) con filettatura sottile. Vantaggio: testa svasata che favorisce l'incastro. Punta affilata che evita di preforare il legno o i profilati metallici.

colore

Nero

sistema a vite

Phillips PH

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

55 mm

diametro della testa

8 mm

diametro del gambo

3,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

55 mm

tipo di filettatura

Liscia

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

3,5 mm

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Dimensione bit Phillips PH / Pozidriv PZ

2

Produttore

Vite cartongesso testa svasata Phillips 3,5x55 mm per impianti elettrici