Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770072
Cod. Produttore
BIZ770072
Cod. EAN
3700882106629

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 3,5 mm
  • Lunghezza: 45 mm
  • Materiale: Acciaio fosfatato nero
  • Filettatura: sottile
  • Punta: affilata
  • Testa: svasata Philips®
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: BIZ 770 072

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per placche di gesso in acciaio fosfatato nero, con filettatura sottile e punta affilata che evita la preforatura, facilitando la posa. La testa a tromba a scomparsa Philips® Ø 3.5 x 45 mm garantisce un incastro perfetto e una finitura pulita. Ideale per fissaggi precisi e resistenti su pannelli di gesso, questa vite offre affidabilità e praticità in applicazioni elettriche e di edilizia. Confezionata in scatole da 100 pezzi, assicura una gestione efficiente e una lunga durata. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite lastre di cartongesso, testa svasata Phillips®, in acciaio fosfatato, nera, Ø 3,5 x 45 mm (x 100) con filettatura sottile. Vantaggio: testa svasata che favorisce l'incastro. Punta affilata che evita di preforare il legno o i profilati metallici.

colore

Nero

sistema a vite

Phillips PH

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

45 mm

diametro della testa

8 mm

diametro del gambo

3,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

45 mm

tipo di filettatura

Liscia

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

3,5 mm

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Dimensione bit Phillips PH / Pozidriv PZ

2

Produttore

Vite cartongesso testa svasata Phillips 3,5x45 mm acciaio fosfatato per installazioni elettriche