Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770571
Cod. Produttore
BIZ770571
Cod. EAN
3700882108814

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio fosfatato
  • Lunghezza: 35 mm
  • Diametro: 3,5 mm
  • Testa: svasata Philips®
  • Filettatura: sottile
  • Punta: affilata
  • Confezione: 1000 pezzi
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per placche di gesso con testa a scomparsa Philips® di diametro 3,5 mm e lunghezza 35 mm, realizzata in acciaio fosfatato nero con filettatura sottile e punta affilata. La testa a tromba favorisce un incastro perfetto, mentre la punta affilata evita la preforatura, facilitando e velocizzando la posa delle placche di gesso. Questo prodotto è ideale per applicazioni di fissaggio su pannelli di gesso, garantendo resistenza e precisione nell'installazione. Confezionata in scatole da 1000 pezzi, rappresenta una soluzione efficiente e professionale per lavori elettrici e di costruzione. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite lastre di cartongesso, testa svasata Phillips®, in acciaio fosfatato, nera, Ø 3,5 x 35 mm (x 1.000) con filettatura sottile. Vantaggio: testa svasata che favorisce l'incastro. Punta affilata che evita di preforare il legno o i profilati metallici.

colore

Nero

sistema a vite

Phillips PH

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

35 mm

diametro della testa

8 mm

diametro del gambo

3,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

35 mm

tipo di filettatura

Liscia

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

3,5 mm

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Dimensione bit Phillips PH / Pozidriv PZ

2

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite cartongesso testa svasata Phillips 3,5x35 mm per fissaggi precisi