Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770071
Cod. Produttore
BIZ770071
Cod. EAN
3700882106612

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio fosfatato nero
  • Dimensioni: Ø 3,5 x 35 mm
  • Filettatura: Sottile
  • Tipo punta: Affilata
  • Testa: Svasata Phillips®
  • Vantaggio testa: Favorisce incastro
  • Confezione: 200 pezzi
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per placche di gesso in acciaio fosfatato nero, con filettatura sottile e punta affilata per facilitare la posa senza preforatura. La testa a tromba a scomparsa Philips® Ø 3.5 x 35 mm favorisce un incastro perfetto delle placche di gesso, garantendo una fissazione stabile e pulita. Ideale per applicazioni su pannelli di gesso, questa vite assicura resistenza e facilità di utilizzo in ambito elettrico e di costruzione. Confezionata in scatole da 200 pezzi, rappresenta una soluzione efficiente per lavori professionali. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite lastre di cartongesso, testa svasata Phillips®, in acciaio fosfatato, nera, Ø 3,5 x 35 mm (x 200) con filettatura sottile. Vantaggio: testa svasata che favorisce l'incastro. Punta affilata che evita di preforare il legno o i profilati metallici.

colore

Nero

sistema a vite

Phillips PH

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

35 mm

diametro della testa

8 mm

diametro del gambo

3,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

35 mm

tipo di filettatura

Liscia

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

3,5 mm

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Dimensione bit Phillips PH / Pozidriv PZ

2

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite cartongesso testa svasata Phillips 3,5x35 mm per elettricisti

€ 9,06 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info