Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770570
Cod. Produttore
BIZ770570
Cod. EAN
3700882108807

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio fosfatato
  • Diametro: 3,5 mm
  • Lunghezza: 25 mm
  • Filettatura: Sottile
  • Testa: Svasata Philips®
  • Punta: Affilata
  • Confezione: 1000 pezzi
  • Serie: BIZ 770 570

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per placche di gesso in acciaio fosfatato nero con filettatura sottile e punta affilata, progettata per facilitare la posa delle placche di gesso. La testa a tromba a scomparsa Philips® Ø 3.5 x 25 mm favorisce un incastro preciso e pulito, evitando la preforatura e garantendo una fissazione sicura e duratura. Ideale per applicazioni su pannelli di gesso, questa vite offre resistenza e affidabilità per lavori di installazione elettrica e edilizia. Confezionata in scatole da 1000 pezzi, rappresenta una soluzione efficiente per professionisti del settore. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite lastre di cartongesso, testa svasata Phillips®, in acciaio fosfatato, nera, Ø 3,5 x 25 mm (x 1.000) con filettatura sottile. Vantaggio: testa svasata che favorisce l'incastro. Punta affilata che evita di preforare il legno o i profilati metallici.

colore

Nero

sistema a vite

Phillips PH

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

25 mm

diametro della testa

8 mm

diametro del gambo

3,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

25 mm

tipo di filettatura

Liscia

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

3,5 mm

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Dimensione bit Phillips PH / Pozidriv PZ

2

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite cartongesso testa svasata Phillips 3,5x25 mm per installazioni elettriche