Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770116
Cod. Produttore
BIZ770116
Cod. EAN
3700882106919

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 32 mm
  • Diametro: 4,2 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Normativa: DIN 7504P
  • Pezzi confezione: 200
  • Applicazione: Fissaggio lamiera
  • Serie: BIZ 770 116

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite autoperforante per lamiera a testa fresata Philips® in acciaio zincato di diametro 4,2 mm e lunghezza 32 mm. Progettata per il fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telai metallici leggeri, consente il fissaggio diretto di metallo su metallo, fogli di lamiera, pannelli in plastica, placche di alluminio e rivestimenti. La punta autoforante facilita la penetrazione nel supporto, evitando la necessità di pre-foratura su fogli con spessore inferiore a 6 mm. Ideale per assemblaggi speciali, come il fissaggio di legno su acciaio, garantendo una soluzione rapida e sicura secondo la norma DIN 7504P. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa fresata Phillips® Ø 4,2 x 32 mm (x 200), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Penetra molto facilmente il supporto e consente di evitare la preforatura di lamiere < a 6 mm.

forma della testa

Testa svasata

sistema a vite

Phillips PH

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

32 mm

materiale

Acciaio

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa fresata Phillips 4,2x32 mm per lamiera metallica