Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770114
Cod. Produttore
BIZ770114
Cod. EAN
3700882106896

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 19 mm
  • Diametro: 4,2 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: DIN 7504P
  • Pezzi per scatola: 200
  • Applicazione: Metallo su metallo
  • Serie: BIZ 770 114

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per lamiera autoperforante a testa fresata Philips® in acciaio zincato, dimensioni 4,2 x 19 mm. Progettata per il fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telaio metallico leggero, è ideale per il fissaggio metallo su metallo, fogli di lamiera, pannelli in plastica, placche di alluminio e rivestimenti. La punta autoforante permette una penetrazione facilitata del supporto, evitando la necessità di pre-foratura su fogli con spessore inferiore a 6 mm. Particolarmente adatta per assemblaggi speciali di legno su acciaio, garantisce un fissaggio sicuro e duraturo. Conforme alla norma DIN 7504P. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa fresata Phillips® Ø 4,2 x 19 mm (x 200), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Penetra molto facilmente il supporto e consente di evitare la preforatura di lamiere < a 6 mm.

forma della testa

Testa svasata

sistema a vite

Phillips PH

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

19 mm

materiale

Acciaio

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa fresata Phillips 4,2x19 mm per lamiera fino 6 mm