Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770113
Cod. Produttore
BIZ770113
Cod. EAN
3700882106889

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Diametro: 3,9 mm
  • Lunghezza: 25 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 200
  • Normativa: DIN 7504P
  • Applicazione: Fissaggio lamiera
  • Serie: BIZ 770 113

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per lamiera autoperforante a testa fresata Philips di diametro 3,9 mm e lunghezza 25 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durabilità. La punta autoforante permette una penetrazione facilitata nel supporto, evitando la necessità di pre-forare fogli con spessore inferiore a 6 mm. Ideale per il fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telai metallici leggeri, questa vite è adatta per assemblaggi metallo su metallo, lamiera, pannelli in plastica, placche di alluminio e rivestimenti. La testa fresata garantisce una finitura a filo con la superficie, mentre la conformità alla norma DIN 7504P assicura standard qualitativi elevati. Particolarmente indicata per applicazioni di assemblaggio legno su acciaio. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa fresata Phillips® Ø 3,9 x 25 mm (x 200), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Penetra molto facilmente il supporto e consente di evitare la preforatura di lamiere < a 6 mm.

forma della testa

Testa svasata

sistema a vite

Phillips PH

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

25 mm

materiale

Acciaio

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa fresata Phillips 3,9x25 mm per lamiera