Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770110
Cod. Produttore
BIZ770110
Cod. EAN
3700882106858

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 16 mm
  • Diametro: 3,5 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 300
  • Normativa: DIN 7504P
  • Applicazione: Lamiera <>
  • Serie: BIZ 770 110

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per lamiera autoperforante a testa fresata Philips di diametro 3,5 mm e lunghezza 16 mm, realizzata in acciaio zincato. La punta autoforante consente una penetrazione facilitata nel supporto, evitando la necessità di pre-forare fogli con spessore inferiore a 6 mm. Ideale per il fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telai metallici leggeri, nonché per il fissaggio metallo su metallo, fogli di lamiera, pannelli in plastica, placche di alluminio e rivestimenti. Particolarmente adatta per assemblaggi speciali di legno su acciaio, garantendo resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche e meccaniche. Conforme alla norma DIN 7504P. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa fresata Phillips® Ø 3,5 x 16 mm (x 300), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Penetra molto facilmente il supporto e consente di evitare la preforatura di lamiere < a 6 mm.

forma della testa

Testa svasata

sistema a vite

Phillips PH

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

16 mm

materiale

Acciaio

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa fresata Phillips 3,5x16 mm per fissaggi su lamiera fino 6 mm