Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770117
Cod. Produttore
BIZ770117
Cod. EAN
3700882106926

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 25 mm
  • Diametro: 4,8 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: DIN 7504P
  • Pezzi per scatola: 200
  • Applicazione: Fissaggio metallo su metallo
  • Serie: BIZ 770 117

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per lamiera autoperforante a testa fresata Philips di diametro 4,8 mm e lunghezza 25 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza alla corrosione. La punta autoforante consente una penetrazione facilitata nel supporto, eliminando la necessità di pre-foratura su fogli con spessore inferiore a 6 mm. Ideale per il fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telai metallici leggeri, è adatta per assemblaggi metallo su metallo, fogli di lamiera, pannelli in plastica, placche di alluminio e rivestimenti. Particolarmente indicata per applicazioni di assemblaggio legno su acciaio, questa vite assicura un fissaggio solido e duraturo rispettando la norma DIN 7504P. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa fresata Phillips® Ø 4,8 x 25 mm (x 200), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Penetra molto facilmente il supporto e consente di evitare la preforatura di lamiere < a 6 mm.

forma della testa

Testa svasata

sistema a vite

Phillips PH

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

25 mm

materiale

Acciaio

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa fresata 4,8x25 mm per lamiera fino 6 mm