Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770112
Cod. Produttore
BIZ770112
Cod. EAN
3700882106872

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Lunghezza: 19 mm
  • Diametro: 3,9 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Normativa: DIN 7504P
  • Pezzi per scatola: 200
  • Applicazione: Fissaggio metallo/metallo
  • Serie: BIZ 770 112

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per lamiera autoperforante a testa fresata Philips di diametro 3,9 mm e lunghezza 19 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata. Progettata per il fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telai metallici leggeri, è ideale per assemblaggi metallo su metallo, fogli di lamiera, pannelli in plastica, placche di alluminio e rivestimenti. La punta autoforante facilita la penetrazione del supporto evitando la pre-foratura dei materiali con spessore inferiore a 6 mm, rendendo il fissaggio rapido ed efficiente. Particolarmente indicata per assemblaggi speciali legno su acciaio, questa vite unisce praticità e affidabilità nelle applicazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa fresata Phillips® Ø 3,9 x 19 mm (x 200), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Penetra molto facilmente il supporto e consente di evitare la preforatura di lamiere < a 6 mm.

forma della testa

Testa svasata

sistema a vite

Phillips PH

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

19 mm

materiale

Acciaio

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa fresata 3,9x19 mm fissaggio metallico leggero