Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770111
Cod. Produttore
BIZ770111
Cod. EAN
3700882106865

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Fresato
  • Diametro: 3,9 mm
  • Lunghezza: 16 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 200
  • Norma: DIN 7504P
  • Applicazioni: Fissaggio metallo/lamiera
  • Serie: BIZ 770 111

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per lamiera autoperforante a testa fresata Philips di diametro 3,9 mm e lunghezza 16 mm, realizzata in acciaio zincato. Progettata per il fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telai metallici leggeri, permette il fissaggio diretto di metallo su metallo, fogli di lamiera, pannelli in plastica, placche di alluminio e rivestimenti. La punta autoforante facilita la penetrazione nel supporto, eliminando la necessità di pre-foratura su fogli con spessore inferiore a 6 mm. Ideale anche per assemblaggi speciali legno su acciaio, garantisce una soluzione pratica e resistente per applicazioni elettriche e meccaniche. Conforme alla norma DIN 7504P. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa fresata Phillips® Ø 3,9 x 16 mm (x 200), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Penetra molto facilmente il supporto e consente di evitare la preforatura di lamiere < a 6 mm.

forma della testa

Testa svasata

sistema a vite

Phillips PH

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

16 mm

materiale

Acciaio

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa fresata 3,9x16 mm per metalli leggeri