Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770123
Cod. Produttore
BIZ770123
Cod. EAN
3700882106971

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Esagonale
  • Lunghezza: 25 mm
  • Diametro: 6,3 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Normativa: DIN 7504K
  • Pezzi per scatola: 100
  • Applicazione: Fissaggio metallo
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite autoperforante per lamiera a testa esagonale con base di diametro 6,3 mm e lunghezza 25 mm, realizzata in acciaio zincato. Progettata per il fissaggio di metallo su metallo, particolarmente indicata per l’assemblaggio di lamiere in acciaio o alluminio di piccolo spessore e pannelli di plastica. La testa con base esercita una pressione elevata sul pezzo da fissare, garantendo una tenuta sicura e affidabile. Conforme alla norma DIN 7504K, questa vite è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e precisione nel montaggio. Disponibile in confezioni da 100 pezzi. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa esagonale con base, in acciaio zincato, Ø 6,3 x 25 mm (x 100), per fissare metallo su metallo, lamiere con spessore minimo e pannelli di plastica. La testa con base esercita una grande pressione sull'elemento da fissare. Chiave 10

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagonale

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

25 mm

materiale

Acciaio

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa esagonale 6,3x25 mm per metallo e plastica

€ 18,09 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info