Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770120
Cod. Produttore
BIZ770120
Cod. EAN
3700882106940

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Esagonale
  • Lunghezza: 16 mm
  • Diametro: 4,2 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: DIN 7504K
  • Confezione: 200 pezzi
  • Applicazione: Metallo su metallo
  • Serie: BIZ 770 120

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite autoperforante per lamiera a testa esagonale con base di diametro 4,2 mm e lunghezza 16 mm, realizzata in acciaio zincato. Ideale per il fissaggio metallo su metallo, lamiera di piccolo spessore (acciaio, alluminio) e pannelli di plastica. La testa con base esercita una pressione molto importante sul pezzo da fissare, garantendo un fissaggio solido e duraturo. Conforme alla norma DIN 7504K, questa vite è un componente affidabile per applicazioni elettriche e di assemblaggio metallico. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa esagonale con base, in acciaio zincato, Ø 4,2 x 16 mm (x 200), per fissare metallo su metallo, lamiere con spessore minimo e pannelli di plastica. La testa con base esercita una grande pressione sull'elemento da fissare. Chiave 7.

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagonale

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

16 mm

materiale

Acciaio

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa esagonale 4,2x16 mm acciaio zincato per lamiera