Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770108
Cod. Produttore
BIZ770108
Cod. EAN
3700882106841

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Bombata
  • Lunghezza: 25 mm
  • Diametro: 4,8 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Passivazione Cromo 3
  • Norma: DIN 7504N
  • Impronta: Torx®
  • Serie: BIZ 770 108

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per lamiera autoperforante a testa bombata con impronta Torx® di diametro 4,8 mm e lunghezza 25 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3. Progettata per il fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telai metallici leggeri, è ideale per unire metallo su metallo, fogli di lamiera, pannelli in plastica e rivestimenti. La punta autoforante evita la preforatura su fogli inferiori a 6 mm, mentre l'impronta Torx® garantisce una coppia di serraggio elevata e un avvitamento confortevole. Conforme alla norma DIN 7504N, questa vite assicura resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa bombata Torx®, Ø 4,8 x 25 mm (x 200), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Penetra molto facilmente il supporto e consente di evitare la preforatura di lamiere < a 6 mm.

forma della testa

Testa tonda

sistema a vite

Torx (TX)

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

25 mm

materiale

Acciaio

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa bombata Torx 4,8x25 mm per lamiera leggera