Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770107
Cod. Produttore
BIZ770107
Cod. EAN
3700882106834

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Bombata
  • Lunghezza: 19 mm
  • Diametro: 4,8 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Passivazione Cromo 3
  • Norma: DIN 7504N
  • Punta: Autoforante
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per lamiera autoperforante a testa bombata con impronta Torx® di diametro 4,8 mm e lunghezza 19 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per garantire resistenza alla corrosione. Progettata per il fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telai metallici leggeri, è ideale per unire metallo su metallo, fogli di lamiera, pannelli in plastica e rivestimenti. La punta autoforante evita la preforatura dei materiali fino a 6 mm di spessore, mentre l’impronta Torx® assicura una coppia di serraggio elevata e un avvitamento confortevole. Conforme alla norma DIN 7504N, questa vite è fornita con inserto Torx® incluso nella confezione. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa bombata Torx®, Ø 4,8 x 19 mm (x 200), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Penetra molto facilmente il supporto e consente di evitare la preforatura di lamiere < a 6 mm.

forma della testa

Testa tonda

sistema a vite

Torx (TX)

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

19 mm

materiale

Acciaio

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa bombata Torx 4,8x19 mm per lamiera sottile