Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770105
Cod. Produttore
BIZ770105
Cod. EAN
3700882106810

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Bombata
  • Lunghezza: 19 mm
  • Diametro: 3,5 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Passivazione Cromo 3
  • Norma: DIN 7504N
  • Impronta: Torx®
  • Serie: BIZ 770 105

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite autoperforante per lamiera a testa bombata con impronta Torx® di diametro 3,5 mm e lunghezza 19 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per una maggiore resistenza alla corrosione. Progettata per il fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telai metallici leggeri, consente il fissaggio di metallo su metallo, fogli di lamiera, pannelli in plastica e rivestimenti. La punta autoforante evita la preforatura dei materiali fino a 6 mm di spessore, mentre l’impronta Torx® garantisce una coppia di serraggio elevata e un comfort ottimale durante l’avvitamento. Conforme alla norma DIN 7504N, è fornita in confezioni da 300 pezzi con inserto Torx® incluso. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa bombata Torx®, Ø 3,5 x 19 mm (x 300), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Penetra molto facilmente il supporto e consente di evitare la preforatura di lamiere < a 6 mm.

forma della testa

Testa tonda

sistema a vite

Torx (TX)

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

19 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

3,5 mm

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa bombata Torx 3,5x19 mm per lamiera fino 6 mm