Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770089
Cod. Produttore
BIZ770089
Cod. EAN
3700882106735

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Bombata
  • Lunghezza: 25 mm
  • Diametro: 4,8 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Punta: Autoforante
  • Norma: DIN 7504N
  • Confezione: 200 pezzi
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per lamiera autoperforante a testa bombata Philips di diametro 4,8 mm e lunghezza 25 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza alla corrosione. La punta autoforante permette un fissaggio rapido e sicuro senza necessità di pre-foratura, facilitando il montaggio su metallo, fogli di lamiera, pannelli in plastica, placche di alluminio e rivestimenti. Ideale per il fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telai metallici leggeri, offre un’ottima tenuta e affidabilità nelle applicazioni elettriche e meccaniche. Conforme alla norma DIN 7504N, confezionata in scatole da 200 pezzi. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa bombata Phillips® Ø 4,8 x 25 mm (x 200), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Penetra molto facilmente il supporto e consente di evitare la preforatura di lamiere < a 6 mm.

forma della testa

Testa tonda

sistema a vite

Phillips PH

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

25 mm

materiale

Acciaio

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa bombata Phillips 4,8x25 mm per lamiera

€ 15,91 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info