Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770251
Cod. Produttore
BIZ770251
Cod. EAN
3700882107565

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Bombato
  • Materiale: Acciaio inox C1
  • Lunghezza: 16 mm
  • Diametro: 4,2 mm
  • Punta: Autoperforante
  • Resistenza: All'umidità
  • Norma: DIN 7504N
  • Serie: BIZ 770 251

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per lamiera autoperforante in acciaio inox C1 a testa bombata Philips® con diametro di 4,2 mm e lunghezza di 16 mm. Progettata per il fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telai metallici leggeri, questa vite offre una buona resistenza all'umidità. La punta autoforante facilita la penetrazione nel supporto, mentre la testa bombata esercita una pressione efficace sul pezzo da fissare, garantendo un fissaggio sicuro e duraturo. Conforme alla norma DIN 7504N, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza nei materiali elettrici e meccanici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa bombata Phillips®, inox, Ø 4,2 x 16 mm (x 100), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Resiste all'umidità. Punta della vite che penetra più facilmente nel supporto.

forma della testa

Testa tonda

sistema a vite

Phillips PH

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

16 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro della filettatura

4,2 mm

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa bombata inox 4,2x16 mm per metalli sottili