Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770091
Cod. Produttore
BIZ770091
Cod. EAN
3700882106759

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Bombata
  • Lunghezza: 45 mm
  • Diametro: 5,5 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Punta: Autoforante
  • Norma: DIN 7504N
  • Pezzi per scatola: 150
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite autoperforante per lamiera a testa bombata Philips® in acciaio zincato, con diametro 5,5 mm e lunghezza 45 mm. Progettata per il fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telai metallici leggeri, permette il fissaggio efficace di metallo su metallo, fogli di lamiera, pannelli in plastica, placche di alluminio e rivestimenti. La punta autoforante facilita la penetrazione senza necessità di pre-foratura, garantendo rapidità e precisione nell'installazione. Conforme alla norma DIN 7504N, assicura robustezza e durata nel tempo per applicazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa bombata Phillips® Ø 5,5 x 45 mm (x 150), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Penetra molto facilmente il supporto e consente di evitare la preforatura di lamiere < a 6 mm.

forma della testa

Testa tonda

sistema a vite

Phillips PH

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

45 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

5,5 mm

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa bombata 5,5x45 mm per lamiera fino 6 mm installazioni elettriche