Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770589
Cod. Produttore
BIZ770589
Cod. EAN
3700882108838

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Bombata
  • Lunghezza: 25 mm
  • Diametro: 4,8 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Punta: Autoforante
  • Norma: DIN 7504N
  • Pezzi per scatola: 500
  • Serie: BIZ 770 589

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite autoperforante per lamiera a testa bombata Philips di diametro 4,8 mm e lunghezza 25 mm, realizzata in acciaio zincato. Progettata per il fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telai metallici leggeri, è ideale per unire metallo su metallo, fogli di lamiera, pannelli in plastica, placche di alluminio e rivestimenti. La punta autoforante consente una penetrazione facilitata, eliminando la necessità di pre-foratura e garantendo un montaggio rapido ed efficiente. Conforme alla norma DIN 7504N, questa vite assicura resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa bombata Phillips® Ø 4,8 x 25 mm (x 500), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Penetra molto facilmente il supporto e consente di evitare la preforatura di lamiere < a 6 mm.

forma della testa

Testa tonda

sistema a vite

Phillips PH

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

25 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4,8 mm

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa bombata 4.8x25 mm per lamiera fino 6 mm installazione elettrica