Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770585
Cod. Produttore
BIZ770585
Cod. EAN
3700882108821

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Bombata
  • Lunghezza: 16 mm
  • Diametro: 4,2 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Punta: Autoforante
  • Norma: DIN 7504N
  • Pezzi per scatola: 500
  • Serie: BIZ 770 585

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite autoperforante a testa bombata in acciaio zincato, diametro 4,2 mm e lunghezza 16 mm, con punta autoforante che facilita la penetrazione evitando la pre-foratura. Ideale per il fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telai metallici leggeri, oltre che per il fissaggio metallo su metallo, fogli di lamiera, pannelli in plastica, placche di alluminio e rivestimenti. Conforme alla norma DIN 7504N, garantisce resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa bombata Phillips® Ø 4,2 x 16 mm (x 500), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Penetra molto facilmente il supporto e consente di evitare la preforatura di lamiere < a 6 mm.

forma della testa

Testa tonda

sistema a vite

Phillips PH

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

16 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4,2 mm

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa bombata 4,2x16 mm per lamiera fino 6 mm