Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770085
Cod. Produttore
BIZ770085
Cod. EAN
3700882106698

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Bombata
  • Lunghezza: 16 mm
  • Diametro: 4,2 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Punta: Autoforante
  • Norma: DIN 7504N
  • Pezzi per scatola: 200
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per lamiera autoperforante a testa bombata realizzata in acciaio zincato, con diametro di 4,2 mm e lunghezza di 16 mm. La punta autoforante consente una penetrazione più facile, eliminando la necessità di pre-foratura, ideale per il fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telai metallici leggeri. Adatta per l’assemblaggio di metallo su metallo, fogli di lamiera, pannelli in plastica, placche di alluminio e rivestimenti, garantendo resistenza e affidabilità secondo la norma DIN 7504N. La testa bombata Philips assicura una presa ottimale durante l’avvitamento. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa bombata Phillips® Ø 4,2 x 16 mm (x 200), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Penetra molto facilmente il supporto e consente di evitare la preforatura di lamiere < a 6 mm.

forma della testa

Testa tonda

sistema a vite

Phillips PH

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

16 mm

materiale

Acciaio

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa bombata 4,2x16 mm per lamiera elettrica

€ 11,27 x 1 pz.
(pz.)
42 pz.
Q.tà consigliata info