Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770080
Cod. Produttore
BIZ770080
Cod. EAN
3700882106643

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Bombata
  • Lunghezza: 9,5 mm
  • Diametro: 3,5 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Punta: Autoforante
  • Norma: DIN 7504N
  • Pezzi per scatola: 300
  • Serie: BIZ 770 080

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per lamiera autoperforante a testa bombata Philips® in acciaio zincato, diametro 3,5 mm e lunghezza 9,5 mm. Dotata di punta autoforante che permette una penetrazione più facile, evitando la necessità di pre-foratura. Ideale per il fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telaio metallico leggero, nonché per il fissaggio di metallo su metallo, fogli di lamiera, pannelli in plastica, placche di alluminio e rivestimenti. Conforme alla norma DIN 7504N, garantisce resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa bombata Phillips® Ø 3,5 x 9,5 mm (x 300), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Penetra molto facilmente il supporto e consente di evitare la preforatura di lamiere < a 6 mm.

forma della testa

Testa tonda

sistema a vite

Phillips PH

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

9,5 mm

materiale

Acciaio

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa bombata 3,5x9,5 mm per fissaggi lamiera