Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770083
Cod. Produttore
BIZ770083
Cod. EAN
3700882106674

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Bombata
  • Lunghezza: 19 mm
  • Diametro: 3,5 mm
  • Pezzi per scatola: 300
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: DIN 7504N
  • Punta: Autoforante
  • Serie: BIZ 770 083

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite autoperforante a testa bombata di tipo Philips® in acciaio zincato, con diametro di 3,5 mm e lunghezza di 19 mm. Progettata per il fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telai metallici leggeri, è ideale per il fissaggio metallo su metallo, fogli di lamiera, pannelli in plastica, placche di alluminio e rivestimenti. La punta autoforante permette una penetrazione facilitata, evitando la necessità di pre-foratura, garantendo un'installazione rapida e sicura. Conforme alla norma DIN 7504N, questa vite offre affidabilità e resistenza per applicazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa bombata Phillips® Ø 3,5 x 19 mm (x 300), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Penetra molto facilmente il supporto e consente di evitare la preforatura di lamiere < a 6 mm.

forma della testa

Testa tonda

sistema a vite

Phillips PH

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

19 mm

materiale

Acciaio

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa bombata 3,5x19 mm per fissaggi su metallo leggero