Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770082
Cod. Produttore
BIZ770082
Cod. EAN
3700882106667

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Bombata
  • Lunghezza: 16 mm
  • Diametro: 3,5 mm
  • Punta: Autoforante
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: DIN 7504N
  • Pezzi per scatola: 300
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite autoperforante a testa bombata Philips® in acciaio zincato, diametro 3,5 mm e lunghezza 16 mm, progettata per il fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telaio metallico leggero. La punta autoforante consente una penetrazione più facile, eliminando la necessità di pre-foratura. Ideale per il fissaggio metallo su metallo, fogli di lamiera, pannelli in plastica, placche di alluminio e rivestimenti, garantendo una tenuta sicura e duratura in applicazioni elettriche e meccaniche. Conforme alla norma DIN 7504N. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa bombata Phillips® Ø 3,5 x 16 mm (x 300), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Penetra molto facilmente il supporto e consente di evitare la preforatura di lamiere < a 6 mm.

forma della testa

Testa tonda

sistema a vite

Phillips PH

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

16 mm

materiale

Acciaio

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa bombata 3,5x16 mm per impianti elettrici

€ 11,78 x 1 pz.
(pz.)
48 pz.
Q.tà consigliata info