Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710113
Cod. Produttore
BIZ710113
Cod. EAN
3700420320807

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6
  • Lunghezza vite: 25 mm
  • Resistenza strappo: 5 daN
  • Resistenza taglio: 10 daN
  • Applicazioni: fissaggio zoccoli e canaline
  • Uso: avvitatura diretta o preforatura
  • Confezione: 200 viti
  • Serie: BIZ 710 113

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Confezione da 200 viti autoperforanti in poliammide 6, progettate per il fissaggio di zoccoli e canaline preforate a 6 mm. Queste viti offrono una resistenza allo strappo di 5 daN e una resistenza al taglio di 10 daN, garantendo fissaggi sicuri e duraturi su materiali come cemento e pannelli di gesso. L'installazione è semplice e versatile: avvitatura diretta su cartongesso e, per il calcestruzzo, è sufficiente preforare a 6 mm e piantare la vite con un martello. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di montaggio. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa fresata Phillips® lunghezza 25 mm (x 200), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Vantaggio: la punta autoforante penetra più facilmente il supporto e permette di evitare la pre-foratura.

materiale

Plastica

con filettatura

Produttore

Vite autoforante lamiera testa fresata Phillips 25mm kit 200pz installazioni elettriche