Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770253
Cod. Produttore
BIZ770253
Cod. EAN
3700882107589

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Bombato
  • Lunghezza: 25 mm
  • Diametro: 4,8 mm
  • Materiale: Acciaio inox C1
  • Norma: DIN 7504N
  • Resistenza: All'umidità
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: BIZ 770 253

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per lamiera autoperforante a testa bombata Philips in acciaio inossidabile C1 di diametro 4.8 mm e lunghezza 25 mm. Progettata per il fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telaio metallico leggero, garantisce una buona resistenza all'umidità. La punta autoforante facilita la penetrazione nel supporto, mentre la testa bombata esercita una pressione ottimale sul pezzo da fissare, assicurando stabilità e durata nel tempo. Conforme alla norma DIN 7504N, questa vite è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità dei materiali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa bombata Phillips®, inox, Ø 4,8 x 25 mm (x 100), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Resiste all'umidità. Punta della vite che penetra più facilmente nel supporto.

forma della testa

Testa tonda

sistema a vite

Phillips PH

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

25 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro della filettatura

4,8 mm

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante inox testa bombata Phillips 4,8x25 mm per metallo