Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770250
Cod. Produttore
BIZ770250
Cod. EAN
3700882107558

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Bombato
  • Lunghezza: 13 mm
  • Diametro: 3,5 mm
  • Materiale: Acciaio inox C1
  • Norma: DIN 7504N
  • Resistenza: All'umidità
  • Punta: Autoforante
  • Serie: BIZ 770 250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite autoforante per lamiera a testa bombata Philips in acciaio inox C1, con diametro di 3,5 mm e lunghezza di 13 mm. Progettata per il fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telaio metallico leggero, garantisce una buona resistenza all'umidità. La punta autoforante facilita la penetrazione nel supporto, mentre la testa bombata esercita una pressione uniforme sul pezzo da fissare, assicurando un fissaggio stabile e duraturo. Conforme alla norma DIN 7504N, questa vite è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa bombata Phillips®, inox, Ø 3,5 x 13 mm (x 100), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Resiste all'umidità. Punta della vite che penetra più facilmente nel supporto.

forma della testa

Testa tonda

sistema a vite

Phillips PH

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

13 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro della filettatura

3,5 mm

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante inox 3,5x13 mm testa bombata per fissaggi metallici leggeri