Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Strutture fotovoltaiche /

Cod. Rexel
T5FVT9200
Cod. Produttore
FVT9200
Cod. EAN
8050503317466

Informazioni di prodotto

Vite autofilettante per calcestruzzo M8x80

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La vite autofilettante in acciaio inox M8x80 x calcestruzzo rappresenta una soluzione robusta e durevole per le vostre esigenze di fissaggio. Realizzata in acciaio inox, offre un'eccellente resistenza alla corrosione, rendendola ideale per applicazioni in ambienti umidi o esposti agli agenti atmosferici. Con una dimensione di M8x80 mm, questa vite è progettata per garantire un'installazione sicura e stabile nel calcestruzzo, assicurando una tenuta forte e affidabile. La sua capacità di autofilettarsi facilita notevolmente il processo di montaggio, risparmiando tempo e aumentando l'efficienza. Che si tratti di lavori di costruzione o di riparazioni, questa vite è un elemento essenziale per garantire la solidità delle strutture.

prodotto Sustainable

Si

forma della testa

Testa tonda con quadrato incassato

sistema a vite

Esagono incassato

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

80 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

8

Formazione filettatura

Filettante

Produttore

Vite autofilettante acciaio inox M8x80 per fissaggi calcestruzzo resistente corrosione