› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Vite autofilettante inox M8x60 resistente corrosione fissaggio calcestruzzo e metallo

Cod. Rexel T5FVT9201
Cod. Produttore FVT9201
Cod. EAN 8050503317473

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Diametro vite: 8 mm
  • Lunghezza vite: 60 mm
  • Tipo filettatura: Autofilettante
  • Preforo consigliato: 6 mm
  • Testa: TORX T-30
  • Applicazione: Calcestruzzo
  • Serie: FVT9201

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La vite autofilettante in acciaio inox M8X60 è un componente essenziale per garantire un fissaggio sicuro e duraturo in diverse applicazioni. Realizzata in acciaio inox, questa vite offre una resistenza eccezionale alla corrosione, rendendola ideale per ambienti umidi o esposti a agenti atmosferici. Con una lunghezza di 60 mm e un diametro di 8 mm, è progettata per adattarsi perfettamente a vari materiali, inclusi metallo e plastica. La sua versatilità la rende una scelta perfetta per lavori di installazione elettrica, meccanica e di costruzione, dove è richiesta una tenuta robusta e affidabile. La filettatura precisa consente un'installazione semplice e rapida, contribuendo a ottimizzare i tempi di lavoro. Scegliere questa vite significa optare per qualità, durata e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

forma della testa

Testa tonda con quadrato incassato

sistema a vite

Esagono incassato

Protezione della superficie

Altro

Formazione filettatura

Filettante

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

60 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

8

Vite autofilettante inox M8x60 resistente corrosione fissaggio calcestruzzo e metallo