›

Vite autofilettante inox 35mm filettatura 8mm per calcestruzzo fissaggi elettrici

Cod. Rexel T5BFA1100
Cod. Produttore BFA1100
Cod. EAN 8050503310283

Informazioni principali

  • Dimensione filettatura: 8 mm
  • Lunghezza vite: 35 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Uso: Calcestruzzo + femmina
  • Resistenza corrosione: Alta
  • Applicazione: Interno ed esterno
  • Finitura: Alta qualità
  • Serie: T5BFA1100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La vite autofilettante in acciaio inox è un elemento essenziale per ogni progetto di installazione elettrica. Con una dimensione della filettatura metrica di 8 mm, questa vite è progettata per garantire una presa sicura e duratura in materiali come il calcestruzzo. La sua costruzione in acciaio inox conferisce resistenza alla corrosione, rendendola ideale per applicazioni sia interne che esterne. La finitura di alta qualità assicura una facile installazione, mentre il design della filettatura permette un'ottima aderenza, riducendo il rischio di slittamenti. Questa vite è perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel fissaggio di componenti elettrici. Utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni, rappresenta una scelta versatile per professionisti e appassionati di fai-da-te.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

4.8 (acciaio)

lunghezza

35 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

Vite autofilettante inox 35mm filettatura 8mm per calcestruzzo fissaggi elettrici