Prodotti /

Cod. Rexel
B393335
Cod. Produttore
93335
Cod. EAN
4007529933358

Informazioni di prodotto

Visualizzazione / Controller dell'applicazione KNX Montaggio su guid.

Documentazione tecnica

Web server di visualizzazione per impianti KNX, In evidenza:, Soluzione di visualizzazione senza cloud, tramite rete IP (LAN/WLAN) / KNX IP Secure, Crea progetti sul PC in ufficio e caricali sulla ViStation del cliente, Funzionamento tramite la maggior parte dei browser web, come Chromium Browser (Chrome, Edge, molti browser per smartphone), Safari, Mozilla Firefox o via APP (Windows, Android, iOS), "Generale:, Rapporti sullo stato in PDF via e-mail, ciclo di invio regolabile, Backup del progetto come download del file, Backup automatici su ViStation, Connessione al sistema KNX tramite accoppiatore di linea IP/TP, La quantità di linee KNX non è limitata, la quantità di dispositivi KNX è decisiva, Stato del sistema con contatore dei messaggi e output del rapporto, Lingue di sistema tedesco, inglese, francese, cinese, Aggiornamenti firmware aggiornabili e gratuiti nell'area download, Software gratuito per il funzionamento nell'area download e negli Appstore, Software gratuito ViStation Desktop come demo per un massimo di 5 dispositivi KNX", "Scalabile:, Kit di costruzione tramite aggiornamenti di licenza in passi di 200 dispositivi fino a max. 1600 dispositivi (su richiesta), aggiornamenti di funzioni., ViStation viene fornita con licenza fino a 200 dispositivi", Configurazione rapida, Vista planimetria e/o piastrelle:, La vista affiancata viene creata automaticamente in ogni progetto, Su richiesta vista della planimetria; importabili come file immagine e scalabili, Funzioni:, Controllo di luci (attenuazione, commutazione), tapparelle/veneziane, HVAC, riproduzione multimediale, Visualizzazione degli allarmi e dei valori misurati, Monitoraggio Plug & Play con visualizzazione dell'andamento di tutti i dati (ad es. energia, stati di commutazione), Qualsiasi numero di orari di commutazione settimanali con funzione calendario, diverse funzioni astronomiche e calendario annuale., Qualsiasi numero di utenti/gruppi di utenti, Vari report di stato in PDF, anche via e-mail, Incluso alimentatore da 5 VDC / 2 A er montaggio su guida DIN (1TE) fornito in involucro separato Descrizione del produttore: Web server di visualizzazione per impianti KNX, In evidenza:, Soluzione di visualizzazione senza cloud, tramite rete IP (LAN/WLAN) / KNX IP Secure, Crea progetti sul PC in ufficio e caricali sulla ViStation del cliente, Funzionamento tramite la maggior parte dei browser web, come Chromium Browser (Chrome, Edge, molti browser per smartphone), Safari, Mozilla Firefox o via APP (Windows, Android, iOS), "Generale:, Rapporti sullo stato in PDF via e-mail, ciclo di invio regolabile, Backup del progetto come download del file, Backup automatici su ViStation, Connessione al sistema KNX tramite accoppiatore di linea IP/TP, La quantità di linee KNX non è limitata, la quantità di dispositivi KNX è decisiva, Stato del sistema con contatore dei messaggi e output del rapporto, Lingue di sistema tedesco, inglese, francese, cinese, Aggiornamenti firmware aggiornabili e gratuiti nell'area download, Software gratuito per il funzionamento nell'area download e negli Appstore, Software gratuito ViStation Desktop come demo per un massimo di 5 dispositivi KNX", "Scalabile:, Kit di costruzione tramite aggiornamenti di licenza in passi di 200 dispositivi fino a max. 1600 dispositivi (su richiesta), aggiornamenti di funzioni., ViStation viene fornita con licenza fino a 200 dispositivi", Configurazione rapida, Vista planimetria e/o piastrelle:, La vista affiancata viene creata automaticamente in ogni progetto, Su richiesta vista della planimetria; importabili come file immagine e scalabili, Funzioni:, Controllo di luci (attenuazione, commutazione), tapparelle/veneziane, HVAC, riproduzione multimediale, Visualizzazione degli allarmi e dei valori misurati, Monitoraggio Plug & Play con visualizzazione dell'andamento di tutti i dati (ad es. energia, stati di commutazione), Qualsiasi numero di orari di commutazione settimanali con funzione calendario, diverse funzioni astronomiche e calendario annuale., Qualsiasi numero di utenti/gruppi di utenti, Vari report di stato in PDF, anche via e-mail, Incluso alimentatore da 5 VDC / 2 A er montaggio su guida DIN (1TE) fornito in involucro separato

Serie

KNX