› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VISION Picchetto illuminazione LED inox GU10 effetto corten esterno giardino

Cod. Rexel L151586
Cod. Produttore 51586
Cod. EAN 8033913151714

Informazioni principali

  • Tipo lampada: GU10
  • Materiale: Acciaio inox
  • Finitura: Corten
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Illuminazione puntuale
  • Resa colore: Fedeltà elevata
  • Serie: Linea Light Group

Descrizione del prodotto

VISION PICCH.INOX GU10 CORTENLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VISION PICCH.INOX GU10 CORTENLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VISION Picchetto illuminazione LED inox GU10 effetto corten esterno giardino