›

VISION PICCH.INOX GU10 G2

Cod. Rexel L151585
Cod. Produttore 51585
Cod. EAN 8033913151707

Informazioni principali

  • Descrizione: VISION PICCH.INOX GU10 G2
  • Materiale: Acciaio inox
  • Portalampada: GU10
  • Applicazione: Incasso
  • Protezione: Resistente corrosione
  • Design: Elegante e funzionale
  • Uso: Interni
  • Serie: G2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da incasso in acciaio inox con portalampada GU10, progettata per garantire durata e resistenza. Ideale per installazioni elettriche moderne, offre un design elegante e funzionale, adatto a diversi ambienti interni. La finitura in inox assicura una protezione efficace contro corrosione e usura, mantenendo l'estetica nel tempo. Compatibile con lampadine GU10, questa soluzione è perfetta per illuminazione mirata e di qualità.
VISION PICCH.INOX GU10 G2