Prodotti /

Cod. Rexel
A81099173X-12
Cod. Produttore
1099173X-12
Cod. EAN
8054378355080

Informazioni di prodotto

VISIERA INCLINATA EQOSO
Visiera inclinata progettata per offrire protezione ottimale in ambienti di lavoro elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza durante l'utilizzo. Il design ergonomico assicura comfort e una perfetta vestibilità, mentre la struttura leggera facilita l'uso prolungato senza affaticamento. Ideale come accessorio di ricambio per dispositivi di protezione individuale, contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza sul luogo di lavoro. Descrizione del produttore: Visiera inclinata progettata per garantire una protezione efficace e comfort durante l'utilizzo. Realizzata con materiali resistenti, questa visiera è un accessorio indispensabile per chi cerca affidabilità e durata nel settore elettrico. Il design inclinato assicura una migliore copertura e visibilità, rendendo il prodotto ideale per applicazioni professionali che richiedono sicurezza e praticità.

colore

Nero

larghezza

225 mm

altezza

160 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

180 mm

Accessorio

Produttore

Visiera inclinata protettiva ergonomica resistente per settore elettrico e DPI