Prodotti /

Cod. Rexel
A81099624X-12
Cod. Produttore
1099624X-12
Cod. EAN
8054378072291

Informazioni di prodotto

VISIERA INCLINATA EQOS2/EQOS2+
Visiera inclinata progettata per i modelli EQOS2 e EQOS2+, realizzata con materiali resistenti e adatta come accessorio di ricambio. Questo componente garantisce una protezione efficace e un'ottima ergonomia durante l'utilizzo, integrandosi perfettamente con l'attrezzatura elettrica di sicurezza. La visiera è caratterizzata da un design funzionale che assicura comfort e praticità per l'utente. Descrizione del produttore: Visiera inclinata progettata per offrire protezione e comfort durante l'utilizzo di dispositivi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità in ambienti di lavoro professionali. Adatta come accessorio di ricambio, si integra perfettamente con i modelli EQOS2 e EQOS2+, assicurando una copertura efficace e una migliore visibilità grazie al design ergonomico. Ideale per chi necessita di una soluzione funzionale e sicura nel settore dell'impiantistica elettrica.

colore

Nero

larghezza

405 mm

altezza

205 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

370 mm

Accessorio

Produttore

Visiera inclinata EQOS2/EQOS2+ protezione comfort visibilità per impiantistica elettrica