Prodotti /

Cod. Rexel
A81099438X-12
Cod. Produttore
1099438X-12
Cod. EAN
8054378355103

Informazioni di prodotto

VISIERA INCLINATA EQOS1
Visiera inclinata progettata per offrire una protezione efficace e confortevole durante l'utilizzo di dispositivi di sicurezza elettrica. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Il design ergonomico assicura una perfetta adattabilità e una visione chiara, migliorando la sicurezza e la praticità in ambienti di lavoro elettrici. Adatta come accessorio di ricambio, questa visiera è indispensabile per chi necessita di protezione visiva senza compromettere il comfort. Descrizione del produttore: Visiera inclinata EQOS1 progettata per garantire protezione e comfort durante l'uso. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, offre una soluzione affidabile per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e praticità. Il design inclinato favorisce una visibilità ottimale e una migliore gestione dello spazio, rendendo questo accessorio ideale per l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici. La visiera si distingue per la sua robustezza e facilità di montaggio, assicurando prestazioni durature nel tempo.

colore

Nero

larghezza

280 mm

altezza

190 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

230 mm

Accessorio

Produttore

Visiera inclinata EQOS1 robusta facile montaggio per installazioni elettriche sicurezza e comfort